E3NC-SA21 2M【ワケあり】 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット omron(オムロン) 51783858

超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード51783858品番E3NC-SA21 2M【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥5,146
販売価格(税別)アウトレット
¥18,9004,678
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。品名アンプユニット出力NPN出力電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする