曜日別特売

超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット

超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット - omron(オムロン)超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット - omron(オムロン)
品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
接続方式
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89771927E3NC-SA21 2MNPN出力コード引き出しタイプ2出力+1入力
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89771936E3NC-SA51 2MPNP出力コード引き出しタイプ2出力+1入力
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89771945E3NC-SA7NPN出力省配線コネクタタイプ1出力+1入力
17,900
17,880
19,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
89771954E3NC-SA9PNP出力省配線コネクタタイプ1出力+1入力
17,900
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする