※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンブロ カムラック ハーフ グラス用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)314 収容数8 EBM品番7082150 注文コード51784025 品番8HG1238【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9003,598
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など91種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) 有効深さ(mm)314 EBM品番7082150 収容数8 仕切サイズ(mm)105×113 外寸(mm)504×254×H349 質量(kg)4.07 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 クランベリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする