※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズLL アズワン品番65-1916-59 注文コード51784199 品番FX122C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,330 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9004,398
この商品は色・サイズ・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト 生地性能通気性、ストレッチ 清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安) サイズLL タイプ男女共用 バスト(cm)122 ウエスト(cm)82〜108 裄丈(cm)87 股下(cm)81 混率(%)ポリエステル100 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適応身長(cm)168〜176 アズワン品番65-1916-59
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする