M12×100【ワケあり】 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 51784610

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(25個)ねじの呼びM12注文コード51784610品番M12×100【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)アウトレット
¥4,890979
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ねじの呼びM12材質長さ(mm)100ねじピッチ1.75特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法s(mm)12寸法k(mm)6寸法K1(mm)6寸法dk(Φmm)26ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする