粘着シート エアーシャワー用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×10シート) 注文コード 51784637 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。

用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12 穴の有無
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。
※粘着面に紙などがつかないようお気をつけください。
※貼り付け面のり残りの可能性があります。
※クリーンルームで生産された商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51784619
2024-10-05
用途:
エアシャワー室内の汚染度視える化
株式会社スペック 様

青色もあると白色系の繊維ゴミが見えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする