モノタロウの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
モノタロウの 腕章/帽章
ピンレスゴム腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51785048
品番
-
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
材質
(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)
(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165
色
白
取付方式
ゴムバンド式
本体寸法(mm)
55×405
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※差し込み用の用紙は付属しておりません。
※保管際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。