※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
渡辺製作所
渡辺製作所の キッチン
渡辺製作所の レンジフード・換気扇
渡辺製作所の レンジフードファン
レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
600
材質
ステンレス
注文コード
51786290
品番
WBS-603CMS7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(kg)
23
タイプ
シロッコファン、排気専用型
間口(mm)
600
スイッチ
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×700
照明
照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式
風圧排気シャッター
色(本体)
ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません