※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
渡辺製作所
渡辺製作所の キッチン
渡辺製作所の レンジフード・換気扇
渡辺製作所の システム部材
前幕板
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
適合本体
浅型フード WFS-75A(M)/AF(M)/D(M)/DF(M) K、WAS-75A/AF/AJ/D/DF、WFT-75AK、プロペラ換気扇フード WAP-75/71AK
注文コード
51787480
品番
WPMF-75K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合本体
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
浅型フード WFS-75A(M)/AF(M)/D(M)/DF(M) K、WAS-75A/AF/AJ/D/DF、WFT-75AK、プロペラ換気扇フード WAP-75/71AK
材質
鋼板
質量(kg)
5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×80×500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません