※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

横幕板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード51787665 品番WPMC-32510AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合本体浅型フード WFS、WAS、WFT、プロペラ換気扇フード WAP (色番:W) 材質鋼板 質量(kg)1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする