曜日別特売
WPMH-65K 前幕板(梁対応) 渡辺製作所 51787927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

前幕板(梁対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台ブラック適合本体浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) G注文コード51787927品番WPMH-65K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合本体浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) G材質鋼板質量(kg)4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×195×500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする