約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!
無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。
あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。
グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。
初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。
塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。
〔商品説明・使用方法〕
【準備】
・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。
・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。
・作業の際は必ずマスクをしてください。
・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。
【テスト、試し塗り】
・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。
【使用方法】
・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。
・最良の効果を得るために、気温は15〜32℃の場所で行ってください。
・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。
・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。
・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240〜#400くらい)で表面をこすってください。
・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。
・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。
【表面の保護】
・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。
・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。
・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。
・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。
【塗装面積】
・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。
材種により塗装面積は変わります。
【刷毛、塗装用具の洗浄】
・石鹸と水を使用してください。
【処分(汚染防止)】
・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。
・河川や排水溝に流さないでください。
【保管】
・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。
・凍結しない場所で保管してください。
【VOC含有量】
・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下