MCP
単相スタート&ランコンデンサモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
電流(A)
24
24
42
72
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789230
品番
SM300-1500SR
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
約260×180(185)×185
質量(kg)
約10.5
高さ(mm)
シャフト:約75
周波数(Hz)
50
電流(A)
24
電圧(V)
220(230)
定格出力電力(W)
300
回転速度
1400rpm
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません