DM300-1500SP 分離/シャントDCモーター MCP 51789336

分離/シャントDCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)最大励起:014、最大電機子:17
内容量1台注文コード51789336品番DM300-1500SP
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
寸法(mm)約280×180(200)×150質量(kg)約13電流(A)最大励起:014、最大電機子:17電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DC回転速度最高:1500rpmグリーン購入法適合最大出力電力300W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする