MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
DC/ACユニバーサルモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
最大電機子&励起電流:DC 37A、AC 65A
注文コード
51789370
品番
UM600-3000SP
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大電機子&励起電流:DC 37A、AC 65A
寸法(mm)
約280×180(200)×150
質量(kg)
約12.5
高さ(mm)
シャフト:約80
電圧(V)
電機子&励起電圧:220DC/AC
回転速度
最大:3000rpm
グリーン購入法
適合
最大出力電力
550W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません