MCP
単相スタート&ランコンデンサモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
電流(A)
42
24
42
72
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789406
品番
SM600-1500SR
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
約310×180(195)×210
質量(kg)
約12.5
高さ(mm)
シャフト:約80
周波数(Hz)
50
電流(A)
42
電圧(V)
220(230)
定格出力電力(W)
600
回転速度
1400rpm
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません