SM600-1500S 単相スタートコンデンサモーター MCP 51789415

単相スタートコンデンサモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)42
内容量1台注文コード51789415品番SM600-1500S
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
寸法(mm)約310×180(195)×210質量(kg)約12.5高さ(mm)シャフト:約80周波数(Hz)50電流(A)42電圧(V)220(230)定格出力電力(W)300回転速度1400rpmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする