TM600-1500S 三相同期モーター/ジェネレータ MCP 51789458

三相同期モーター/ジェネレータ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)47
内容量1台注文コード51789458品番TM600-1500S
参考基準価格(税別)¥137,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法(mm)約325×180×180質量(kg)約9.5周波数(Hz)50電流(A)47電圧(V)ローター:24DC、230/400定格出力電力(W)400回転速度1500rpmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする