MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
三相可調整交流電源
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51789580
品番
M10-3AC243
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
.三相交流電源供給
.周波数調整可能
.正弦波、低歪み
.電圧可調整、最大出力24V
.過電流保護
.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示
.電気および電子の学習用電源
質量(kg)
約7.5
電圧(V)
相電圧(実効値):0〜24、線電圧(実効値):0〜415
最大電流(A)
実効値:3×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×175×250
表示分解能
1Hz
入力
100V ± 10% 単相AC
周波数
3桁LED
出力波形
正弦波
表示精度
0.01
係数
出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)
出力端子
三相AC + N + GND
出力位相差
120°± 10°
グリーン購入法
適合
出力周波数
5Hz〜105Hz
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません