MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
三相交流電源
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51789589
品番
M10-3AC122
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
.三相交流電源供給
.周波数調整可能
.正弦波、低歪み
.安全電圧出力12V
.過電流保護
.二重絶縁
.LED周波数表示
.電気および電子学習のため
質量(kg)
約2.5
電流(A)
出力最大実効値:3×2
電圧(V)
出力実効値:3×12±025
表示
周波数:3桁LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×80×230
表示分解能
1Hz
入力
220V ± 10% 単相AC
出力波形
正弦波
表示精度
0.01
係数
出力歪み:≦3%
出力端子
三相AC + N + GND
出力位相差
120°± 5°
グリーン購入法
適合
出力周波数
25Hz〜125Hz
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません