フジメン
フジメンの マスカー/養生シート・養生ボード
フジメンの 養生ネット/飛散防止ネット
フジメンの 養生ネット
養生ネットグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51789984
品番
6300046653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。
各コーナーにΦ6mmロープ付です。
用途
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
径(Φmm)
網地:2
縦(mm)
2000
横(mm)
3000
使用ロープ径(mm)
周囲:Φ6
注意
※製品の特性上、サイズ表記から若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。