JWS172V アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業) 51791786

アイカフレキ(エンボス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は幅など576種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
幅(mm)
30
注文コード
51791786
品番
JWS172V
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
幅(mm)
30
長さ(m)
50
木目
ビーチ
厚さ(mm)
0.3
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする