付属品セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/371GY/370PGBK)、セットアップCD-ROM、ディスクトレイ
質量(kg)6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)(コピー時・USB接続時)16、(待機時・USB接続時)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×324×139(カセット収納時トレイ類・突起部を含まず)
用紙【後トレイ】普通紙・光沢紙・マット紙・郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき・郵便往復はがき・封筒・シール紙、【カセット】普通紙、【自動両面プリント可能用紙】普通紙(A4・A5・B5・レター)・はがき(郵便はがき)・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度5〜35℃、湿度10〜90%
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
稼動音(dB(A))49.5
レーベルプリント12cmメディア(プリンタブルディスク)対応
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-371C/371M/371Y/371BK/371GY/370PGBK、【大容量】BCI-371XLC/371XLM/371XLY/371XLBK/371XLGY/370XLPGBK
プリントヘッド(各色ノズル数)C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、GY/染料BK/顔料BK×各1024ノズル、(総ノズル数)計6656ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・L判・2L判・KG・六切・はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm・右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm・右:6.3mm)
インク残量検知機能ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒 3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm)・六切・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm・長さ 89mm〜676mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅 148mm〜215.9mm・長さ 210mm〜297mm)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
色数6色(独立インクタンク)
商品タイププリンター