使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒 3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm)・六切・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm・長さ 89mm~676mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm・長さ 210mm~297mm)プリント方式インクジェット方式付属品セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK)、セットアップCD-ROM質量(kg)6.2(プリントヘッド、インクタンクを含む)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)(コピー時・USB接続時)13、(待機時・USB接続時)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×315×139(カセット収納時トレイ類・突起部を含まず)用紙【後トレイ】普通紙・光沢紙・マット紙・郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき・郵便往復はがき・封筒・シール紙、【カセット】普通紙、【自動両面プリント可能用紙】普通紙(A4・A5・B5・レター)インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB最大解像度4800×1200dpi動作環境温度5~35℃、湿度10~90%液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル)稼動音(dB(A))47.5対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK、【大容量】BCI-371XLC/371XLM/371XLY/371XLBK/370XLPGBKプリントヘッド(各色ノズル数)C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル、(総ノズル数)計4096ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・L判・2L判・KG・六切・はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm・右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm・右:6.3mm)インク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚色数5色(独立インクタンク)商品タイププリンター