使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒 3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm)・六切・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm・長さ 89mm~676mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm・長さ 210mm~297mm)プリント方式インクジェット付属品セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK)、セットアップCD-ROM質量(kg)6.2(プリントヘッド、インクタンクを含む)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)(コピー時・USB接続時)13、(待機時・USB接続時)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×315×139(カセット収納時トレイ類・突起部を含まず)用紙【後トレイ】普通紙・光沢紙・マット紙・郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき・郵便往復はがき・封筒・シール紙、【カセット】普通紙、【自動両面プリント可能用紙】普通紙(A4・A5・B5・レター)インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB最大解像度4800×1200dpi動作環境温度5~35℃、湿度10~90%液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル)稼動音(dB(A))47.5対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK、【大容量】BCI-371XLC/371XLM/371XLY/371XLBK/370XLPGBKプリントヘッド(各色ノズル数)C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル、(総ノズル数)計4096ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・L判・2L判・KG・六切・はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm・右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm・右:6.3mm)インク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚色数5色(独立インクタンク)商品タイププリンター