ハンディフローマジック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51803756 品番YHM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40〜50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。
ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。

用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント 材質ABS、シリコン 質量(g)約288(アタッチメント含まず) 寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4 連続使用時間(分)約40〜50 容量(W)10 電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 充電入力電源(V)5/1A 充電電流(A)〜0.8(MAX) 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 防水IPX7(生活防水) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※USBアダプタ、メラミンスポンジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする