ミニラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×44 注文コード51804219 品番LMR-50303(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単スチールラック。スリムなサイズで、シンク下や洗面下の仕切りに活躍。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。耐荷重は1段10kg。アジャスタ付きなので、設置部のガタつきに対応可能。

用途洗面下ラック、すき間収納、シンク下収納として。キッチン、洗面所、シンク下、ミニラック。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2 耐荷重(kg)1段10、合計30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×44 組立時間約10-20分
取扱説明書:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
物品の収納・保管として
医療・福祉・介護関連業

使用時の仕様寸法が、求めていた条件に最も合致するので購入。2回目購入になります。現時点では、何も不都合はありません。(耐久性等等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする