全自動洗濯機 8kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51804255 品番S0Z43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。
洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。
自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。
残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。

用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥 質量(kg)35 ホワイト/シャンパンゴールド 種類タテ型洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2 内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上 消費電力(W)(50/60Hz)365 時間最短洗濯:約15分 運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43 保証期間1年 水位表示54〜20L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103 タイマー予約:1〜24時間(1時間単位) 標準使用水量(L)約100 洗濯/脱水容量(kg)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする