ブラシアイロン 海外対応 MAX200度

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51804386 品番LV-B01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。
髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル ホワイト/ピンク 質量(g)376 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100〜200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
注意
※海外でご使用になる場合、変換プラグは別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする