カールアイロン ブラシアタッチメント付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51804429 品番LV-C02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。
髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。
使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル 付属品ブラシアタッチメント ホワイト/ピンク 質量(g)361 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100〜200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)47 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7 径(mm)バレル:34
注意
※海外でご使用になる場合、変換プラグは別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする