フェイスシェーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804718 品番AESL292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

刃が直接肌に触れないので安心な、肌にやさしく眉毛を整えられるマユシェーバーです。
まるでクレヨンでくるくるとなぞるように滑らせるだけで、マユ・鼻もと・口もと・手指などの細かな部分の毛をきれいに剃ることができます。
肌に直接刃が触れない、小型の回転刃を採用してます。誤って切りやすいマユ下や口角などの皮膚がたるみやすい部分も、傷つけることなくきれいに剃れて安心です。
携帯に便利なスティックタイプです。化粧ポーチにも入るので、お出かけ先でもサッと使えます。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(g)26 使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2.0×12.5 定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする