曜日別特売
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208

※設置イメージ画像

HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208
HRHY-53110-G 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 51805208

樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1台注文コード51805208品番HRHY-53110-G
参考基準価格(税別)¥124,200販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。
付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。

材質樹脂長さ(mm)1100幅(mm)530質量(kg)11.3ライトグレー高さ(mm)26タイプ非防水横引きトラップ付き
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする