※設置イメージ画像

GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374 GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374 GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374 GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374 GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374 GRSJ-20W151-A セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン 51809374

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)100 高さ(mm)20 注文コード51809374 品番GRSJ-20W151-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は溝幅・高さなど63種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。壁際等に最適なノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。

仕様順目 材質樹脂 長さ(mm)999 幅(mm)151 質量(kg)1.5 ブルー 高さ(mm)20 溝幅(mm)100 適合荷重(kN)1
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする