SMC
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51811541
品番
CDG3LN63-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,270
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51811541
CDG3LN63-25
11883734
AR10-M5GH-N-A
レギュレータ (AR10~)
SMC
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)