ゲーミングチェア DXRacer AIR V2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51811684 品番AL-7100BKR V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小柄なユーザー向けに設定した低座面仕様モデルです。
基本仕様はそのままに各パーツを3Dアームレストや、座面ロッキング機能、強化ナイロン樹脂ベースを採用。

仕様背面:135度リクライニング、座面:15度ロッキング(ゆりかご機能)、フットベース:強化ナイロン樹脂ベース 材質エアメッシュ(ポリエステル100%) 幅(mm)720 ブラックレッド 高さ(mm)1300〜1380 奥行(mm)720 全高(mm)1300〜1380 耐荷重(kg)100 キャスター5cmウレタン樹脂製キャスター 肘掛あり 座面高さ(mm)440〜520 適応身長(cm)155〜180 座高(mm)440〜520 アーム3Dアーム(上下昇降・左右首振り・前後スライド) ハンガーなし ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
離島数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする