曜日別特売
CDG5BA20SV-400-G5BAL 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC 51812013

耐水性向上シリンダ CDG5BA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)400材質(パッキン)(V) FKM注文コード51812013品番CDG5BA20SV-400-G5BAL
参考基準価格(税別)¥47,730販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする