アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 いあい斬り 石こうボード用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51813170
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃数(p)
35
刃厚(mm)
1.2
適合材
強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc
関連資料:
(0.98MB)