デザインパテキング

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51813364 品番 YN-01-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。
軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

用途パテ作業 長さ(mm)190 幅(mm)240 厚さ(mm)0.4 職人魂 ブラック サイズ8寸 質量(g)180 奥行(mm)30 材質(柄部)シナ合板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-29
用途:
塗装工事
その他業種

ファイバーテープが切れない 実用性がない。
ファイバーテープ使わないクロス屋さん用ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする