Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ケーブル
Panasonic(パナソニック)の その他PC関連ケーブル
同軸コンバータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51813468
品番
WPN7323
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
定格電圧(V)
AC100〜242
定格周波数(Hz)
50/60
適合品番
WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131
使用場所
屋内外共用(ボックス内設置)
電源仕様
端子台取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
【PLCアダプター接続、端子-BNC端子間】6以下
関連資料:
(0.21MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。