Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ケーブル
Panasonic(パナソニック)の その他PC関連ケーブル
PLCアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100〜242
注文コード
51813504
品番
WPN70131
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
規格
【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
適合規格
【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)
AC100〜242
定格周波数(Hz)
50/60
コード長さ(mm)
ACコード:約500
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内用
電源仕様
端子台取付タイプ
通信速度
【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式
【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM〜16PAM)
通信距離(m)
【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)
【PLCインターフェース】2〜28
対応プロトコル
【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30〜85(結露なきこと)
ターミナル数
【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
関連資料:
(0.67MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。