PLCアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜242 注文コード51813520 品番WPN71131
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20〜+60 規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC100〜242 定格周波数(Hz)50/60 コード長さ(mm)ACコード:約500 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化 使用場所屋外用(ボックス内設置) 電源仕様端子台取付タイプ 通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD 変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM〜16PAM) 通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200 使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2〜28 対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
関連資料:(0.67MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする