3262型 ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51815559 品番3262500
参考基準価格(税別)¥2,435 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
普段使用しない時はフラットな状態で圧迫感がありません。
取付ネジは付いていません。
材質亜鉛合金 仕上ダルニッケルメッキ ビスピッチ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする