SGL型ツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品【トラスネジ】3×28/【有効ネジ】深さ9.5mm 注文コード51815604 品番SGL-12
販売期限:2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用する樹脂製のツマミです。

付属品【トラスネジ】3×28/【有効ネジ】深さ9.5mm 仕上サテンクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする