川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
SGL型ツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
【トラスネジ】4×28/【有効ネジ】深さ13.5mm
注文コード
51815620
品番
SGL-16
販売期限:
2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥805
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用する樹脂製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×28/【有効ネジ】深さ13.5mm
仕上
サテンクロームメッキ