川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
GLA型 ツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51815647
品番
GLA-20
販売期限:
2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】3×25/【有効ネジ】深さ8mm
色
ホワイトブロンズメッキ