川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
アーチハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51815927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
付属品
【トラスネジ】4本付4×25(2本)、4×30(2本)/【有効ネジ】深さ7mm
質量(g)
71
仕上
アンバー
ビスピッチ(mm)
80