川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
MKZ モダンツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンゴールドメッキ
注文コード
51816085
品番
MKZ-21SB
販売期限:
2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥1,425
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するダイカスト製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ6mm
仕上
サテンゴールドメッキ