MKZ モダンツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンゴールドメッキ 注文コード51816155 品番MKZ-15SB
販売期限:2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕上10種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用するダイカスト製のツマミです。

付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ6mm 仕上サテンゴールドメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする