SMT型 白木丸ツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51816478 品番SMT-24
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用する木製のツマミです。

付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ15mm 仕上生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする