川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
256型 プッシュツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51816688
品番
CR-256
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:20〜47mm
裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
仕上
クロームメッキ